曜日別特売

リプトン イエローラベル ティーバッグ 2gX10袋 x6

リプトン イエローラベル ティーバッグ 2gX10袋 x6 - リプトン
(1件のレビュー)

リプトンはピラミット型ティーバック。茶葉がティーバックの中で元気にジャンピングができるよう工夫された理想的なカタチ。おいしい紅茶を手軽に楽しめます。レインフォレスト・アライアンス認証茶園で栽培された紅茶を100%使用。

アズワン品番65-0426-56内容量1箱(2g×60袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608897034902203519791
オープン
1,698
1,834(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60889703
2024-07-15
用途: 普段のお茶
サービス業

物自体は良いです、近所のドラッグストアと比べると割高でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする