曜日別特売

サラヤ ロカボスタイル 低糖質スイートナッツ 175g x10

サラヤ ロカボスタイル 低糖質スイートナッツ 175g x10 - SARAYA(サラヤ)

栄養バランスを考え、独自に配合したミックスナッツをカロリーゼロのラカントでコーティング。こだわりのナッツ3種(クルミ・アーモンド・ヘーゼルナッツ)は、食物繊維、オメガ3脂肪酸、鉄、亜鉛、ビタミンEなどを含み、人工甘味料不使用、砂糖不使用で糖質の気になる方に最適なミックスナッツで、個袋入り。1袋(25g)当たりロカボ糖質0.7g。

内容量1箱(175g×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608922054973512277474
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする