曜日別特売
モノタロウ

つづりひも 70cm

つづりひも 70cm - モノタロウつづりひも 70cm - モノタロウつづりひも 70cm - モノタロウ
(7件のレビュー)

70cmのロングタイプ!
32本織のため強度もあり、セル先のため書類が綴じやすい!

用途書類の分類・整理・保存用材質ポリエステル、32本織全長(mm)700先端形状セル先(約25mm)内容量1パック(20本)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※指や首に巻きつけたりしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60892546-
209
230(税込)
欠品中
1年間返品保証
出荷予定:2026年1月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60892546
2023-12-19
用途: 書類整理
製造業

コスパの良いつづりひもをさがしていた時にみつけました。材質もすべりにくく結びやすいです。

対象商品 : 60892546
2024-03-15
用途: 作業日報などを束ねて保管用に使用
製造業

保管期間まで束ねてあとは捨ててしまうような使用方法なので
安価なものを探していました。

対象商品 : 60892546
2022-08-12
用途: 事務作業
サービス業

あって良かった!! 決算で書類移動の為別ファイルが必要となり、通常の長さだと足りなくてロングを探していました。有って良かったです。モノタロウさんありがとう!

対象商品 : 60892546
2022-09-23
用途: 書類の整理

事務所での書類整理に使用しています。コスパが良く重宝しています。

対象商品 : 60892546
2021-09-24
用途: 納品書を綴る時
製造業

丁度長いものを探しており、しかも少量でお安くて希望通りの商品でした
まだ沢山の納品書を綴ってはいないので強度はわかりませんが
今のところ普通のものと変わりない様です

対象商品 : 60892546
2021-08-18
用途: 革靴の紐
Farm&Factory

革靴の紐の代用に購入 70㎝の長さもちょうど良くこれはおすすめ

対象商品 : 60892546
2021-03-26
用途: 納品書等綴る時

一年分の納品書が多い時今までは二つに分けて綴っていましたが、このつづり紐なら分ける必要が無いので購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする