曜日別特売

ホールカッター

ホールカッター - ギガ・セレクション

鋼板、形板、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適
ワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能
汎用性が高く、コストダウン可能です!
安心の高品質

適合機種日東工器: LO-3000A,LO-3550A,A3000,A-5000,CLA-2200,AR-3000,AW-3500,QA-4000,QA-6500,HiKOKI:BM40M2、大見工業:MGF30AH,MGF40AH,MGF50AH、育良精機:IS-LB25V,IS-LB30SW,IS-LB30SX,IS-LB40SW,IS-LB50SW,IS-LB50SX有効長(mm)35内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60892555GSHC18X3518
4,800
取扱い終了
60892564GSHC19X3519
4,800
取扱い終了
60892573GSHC20X3520
4,800
取扱い終了
60892589GSHC21X3521
4,800
取扱い終了
60892598GSHC22X3522
5,000
取扱い終了
60892607GSHC23X3523
5,000
取扱い終了
60892616GSHC24X3524
5,000
取扱い終了
60892625GSHC24.5X3524.5
5,000
取扱い終了
60892634GSHC25X3525
5,000
取扱い終了
60892643GSHC26X3526
5,000
取扱い終了
60892659GSHC26.5X3526.5
5,000
取扱い終了
60892668GSHC27X3527
5,000
取扱い終了
60892677GSHC28X3528
5,000
取扱い終了
60892686GSHC29X3529
5,000
取扱い終了
60892695GSHC30X3530
5,000
取扱い終了
60892704GSHC31X3531
5,800
取扱い終了
60892713GSHC32X3532
5,800
取扱い終了
60892729GSHC33X3533
5,800
取扱い終了
60892738GSHC34X3534
5,800
取扱い終了
60892747GSHC35X3535
5,800
取扱い終了
60892756GSHC36X3536
6,500
取扱い終了
60892765GSHC38X3538
6,500
取扱い終了
60892774GSHC40X3540
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする