曜日別特売

キャリングバッグ

キャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライ
(2件のレビュー)

17.3型ワイドノートパソコンも収納できます。
A4ファイルが縦に収納でき業務用バッグとしても便利です。
型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。
フロントポケットにはアダプタやマウスなどが収納できます。

仕様マチ拡張なし、モバイルプリンタ対応:不可、テフロン加工なし、キャリーサポーターなし、対応PCサイズ:17.3インチワイドまで付属品ショルダーベルト材質表装:ポリエステル(撥水加工)ブラックサイズ17.3型質量(g)約590特性撥水加工気室数1気室撥水加工あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60893088BAG-U59BK
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60893088
2024-08-19
用途: ノートパソコンの持ち運び用

①最初届いた時に付属の肩掛けベルトが付いていなかった。
②使用して2~3回使用しただけなのに内側が破れた。

対象商品 : 60893088
2022-12-17
用途: ノートパソコンの持ち運び
ペクッド建設業・工事業

現場でパソコン作業が必要な時に、少し大きめのカバンにしたら、パソコン本体のほかに電源ケーブルその他必需品や書類などが余裕で持ち運べるので、これに替えました。同時に運べるので便利良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする