バーコードリーダー

バーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライ

2次元・1次元のコードの読み取りが可能なバーコードリーダー
スタンドの角度の変更が可能です。
壁にかけて使用することもできます。
セルフレジやコンビニのレジなどに設置してバーコードやQRコードをかざして読み込ませるのに適しています。

仕様PCS値≧20%、走査速度:60flame/sec付属品USBケーブル、取扱説明書対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11対応機種Windwso搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。光源赤色LED消費電流(mA)300環境動作温度:0℃~50℃、動作湿度:5%~95%(結露なきこと)、保存温度:-10℃~60℃、保存湿度:5%~95%(結露なきこと)読取深度(mm)4mil Code39:10~120、5mil Code39:10~140、13mil UPC-A:10~260、6.67mil PDF417:10~140、10mil DataMatrix:10~130、20mil QR Code:10~230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
対応コード
質量(g)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60893097BCR-2DST3BKUSB種類:【1次元】EAN-8,EAN-13,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Code11,Code32,Code39,Code93,Code128,Codabar,industrial2 of 5,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded【2次元】PDF417,Micro PDF417,QR Code,Micro QR Code.Data Matrix,Aztec2461.1m8215688
64,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする