アジャスター

アジャスター - サンワサプライ

小型19インチサーバーラック(CP-SVNC1~6)・機器収納ボックス(CP-SBOX4510・6010)に取付可能。
※床固定金具(CP-QL1)と同時に取付けることはできません。

仕様アジャスターネジ径:M12(P:1.25mm) ※床固定金具かアジャスターのいずれかを選択して下さい。材質本体:ABS、ボルト:スチール質量(g)90寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ50×106ボルト長さ(mm)90内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60893133CP-AD3
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする