壁面取付け用ディスプレイ金具です。
ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。
取付けの穴位置はVESA規格、100×100~400×400に対応しています。
チルト角度は0°~10°です(ダミー)
32~50型程度までのディプレイの設置が可能です。
※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
【工事業者様へ】
・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。
・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。
・作業は必ず大人二人以上で行ってください。
・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。
・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。