曜日別特売

液晶画面フィルター

液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ

ブルーライトを約29%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)
透過率70%、液晶画面を見やすくします。
反射率0.01%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。

仕様チラツキ防止:あり、コントラスト:あり、汚れ防止:あり、ハードコーティング:あり、難燃性:なしセット内容フィルター×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書材質フィルター/アクリル、アタッチメント/ポリエチレンテレフタレート(PET)厚さ(mm)約0.8取付両面テープ透過率(%)約70表面ブルーライトカット反射防止、両面反射防止加工表面硬度約6~8H反射率(%)約0.01紫外線カット1ブルーライトカット率約29%(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)反射防止対応ブルーライトカット対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
対応インチサイズ
アスペクト比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60893429CRT-ND70HG116Wフィルターサイズ:256.5×144.511.6ワイド画面比率16:9
28,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893438CRT-ND70HG121Wフィルターサイズ:268×15112.1ワイド画面比率16:9
28,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893447CRT-ND70HG121W2フィルターサイズ:262×16412.1ワイド画面比率16:10
28,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893456CRT-ND70HG125Wフィルターサイズ:277.5×155.512.5ワイド画面比率16:9
28,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893465CRT-ND70HG133Wフィルターサイズ:294×16613.3ワイド画面比率16:9
28,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893474CRT-ND70HG140Wフィルターサイズ:309×17414ワイド画面比率16:9
28,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893499CRT-ND70HG170フィルターサイズ:338×27117スクエア画面比率5:4
28,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893508CRT-ND70HG170Wフィルターサイズ:369×23017ワイド画面比率16:10
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893517CRT-ND70HG173Wフィルターサイズ:383×21517.3ワイド画面比率16:9
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893526CRT-ND70HG185Wフィルターサイズ:410×23118.5ワイド画面比率16:9
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893535CRT-ND70HG190フィルターサイズ:376×30119スクエア画面比率5:4
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893544CRT-ND70HG190Wフィルターサイズ:408×25519ワイド画面比率16:10
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893553CRT-ND70HG195Wフィルターサイズ:432×23919.5ワイド画面比率16:9
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893569CRT-ND70HG195W2フィルターサイズ:434×23719.5ワイド画面比率16:9
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893578CRT-ND70HG195W3フィルターサイズ:418×26219.5ワイド画面比率16:10
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893587CRT-ND70HG200Wフィルターサイズ:442×24920ワイド画面比率16:9
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893596CRT-ND70HG207Wフィルターサイズ:459×25920.7ワイド画面比率16:9
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893605CRT-ND70HG215Wフィルターサイズ:476×26821.5ワイド画面比率16:9
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893614CRT-ND70HG220Wフィルターサイズ:473×29622ワイド画面比率16:10
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893483CRT-ND70HG156Wフィルターサイズ:344×193.515.6ワイド画面比率16:9
28,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする