曜日別特売

液晶画面フィルター

液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ

透過率90%、画面のクリア感を保ちながら、液晶画面を見やすくします。
反射率0.02%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。

厚さ(mm)約0.8取付両面テープ表面ブルーライトカット反射防止、両面反射防止加工反射防止対応表面硬度約6~8H材質フィルター/アクリル、アタッチメント/ポリエチレンテレフタレート(PET)仕様チラツキ防止:あり、コントラスト:あり、汚れ防止:ありセット内容フィルター×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書透過率(%)約90反射率(%)約0.02紫外線カット1内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
アスペクト比
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60893824CRT-ND90HG116W11.6ワイド画面比率16:9フィルターサイズ:256.5×144.5
28,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893833CRT-ND90HG121W12.1ワイド画面比率16:9フィルターサイズ:268×151
28,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893849CRT-ND90HG121W212.1ワイド画面比率16:10フィルターサイズ:262×164
28,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893858CRT-ND90HG125W12.5ワイド画面比率16:9フィルターサイズ:277.5×155.5
28,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893867CRT-ND90HG133W13.3ワイド画面比率16:9フィルターサイズ:294×166
28,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893876CRT-ND90HG140W14ワイド画面比率16:9フィルターサイズ:309×174
28,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893885CRT-ND90HG156W15.6ワイド画面比率16:9フィルターサイズ:344×193.5
28,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893894CRT-ND90HG17017スクエア画面比率5:4フィルターサイズ:338×271
28,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893903CRT-ND90HG170W17ワイド画面比率16:10フィルターサイズ:369×230
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893919CRT-ND90HG173W17.3ワイド画面比率16:9フィルターサイズ:383×215
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893928CRT-ND90HG185W18.5ワイド画面比率16:9フィルターサイズ:410×231
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893937CRT-ND90HG19019スクエア画面比率5:4フィルターサイズ:376×301
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893946CRT-ND90HG190W19ワイド画面比率16:10フィルターサイズ:408×255
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893955CRT-ND90HG195W19.5ワイド画面比率16:9フィルターサイズ:432×239
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893964CRT-ND90HG195W219.5ワイド画面比率16:9フィルターサイズ:434×237
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893973CRT-ND90HG195W319.5ワイド画面比率16:10フィルターサイズ:418×262
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893989CRT-ND90HG200W20ワイド画面比率16:9フィルターサイズ:442×249
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60893998CRT-ND90HG207W20.7ワイド画面比率16:9フィルターサイズ:459×259
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60894007CRT-ND90HG215W21.5ワイド画面比率16:9フィルターサイズ:476×268
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60894016CRT-ND90HG220W22ワイド画面比率16:10フィルターサイズ:473×296
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする