曜日別特売

インナーケース

インナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライ

衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを全面に内蔵しています。
パソコンの飛び出しを防止するストッパー付きです。
内装はパソコン表面にやさしい柔らかい起毛素材です。
アダプタやマウスなどのアクセサリーが収納できるポケット付きです。

材質(表装)ポリエステル、低反発ウレタンブラック特性衝撃吸収撥水加工なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60894339IN-MACSL13BK13.3インチ約132MacBook Air 13.3インチ(2018~2020)MacBook Pro 13.3インチ(2016~2020)
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
60894348IN-MACSL16BK16インチ約172MacBook Pro 16インチ(2019)
3,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60894348IN-MACSL16BK60894339IN-MACSL13BKIN-MACSL16BK インナーケース サンワサプライ 60894339インナーケースサンワサプライ1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする