サンワサプライ
はがき
喪中はがきや法事などのお知らせに。
寸法(mm)
100×148
色
白
サイズ
はがき
紙質
表面・裏面:つやなしマット
ベース
紙ベース
適合プリンタ
インクジェットプリンター
対応インク
顔料・染料両対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
グレード
白色度(%)
紙厚(mm)
坪量(g/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60894357
JP-HKRE19N2
1セット(25枚)
25枚
ファイン
99.3
0.209
186.1
¥
580
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
60894366
JP-HKRE35N2
1セット(25枚)
25枚
スーパーファイン
90.5
0.335±0.03
256.8
¥
1,060
取扱い終了
60894375
JP-HKREN2
1セット(65枚)
65枚
ファイン
99.3
0.209
186.1
¥
980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください