曜日別特売

ケーブルリール

ケーブルリール - サンワサプライケーブルリール - サンワサプライケーブルリール - サンワサプライケーブルリール - サンワサプライケーブルリール - サンワサプライケーブルリール - サンワサプライケーブルリール - サンワサプライ

光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。
380mm大型径のケーブルリールで、6mm径ケーブルを300m巻取り可能です。
ケーブル巻取り後、ドラムが回らないよう固定できるロック機能があります。
ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。

仕様収納ケーブル:6mm径ケーブルを300mブラック材質(本体)PC、PE質量(g)4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×341×488ドラム径(mm)380内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60894393LAN-TL17
30,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする