曜日別特売

プリンタスタンド

プリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライ
(1件のレビュー)

木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。
W600×D600で大型プリンタにも対応できます。
中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm)
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)

付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装幅(mm)600質量(kg)18.7耐荷重(kg)天板:40、棚板:10キャスターありフレーム色ブラック色(天板)薄い木目天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×18アジャスターなし六角レンチ(mm)4内容量1台
注意
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60894436LPS-117LM薄い木目600×600×700360
19,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60894436
2023-04-18
用途: 事務所のプリンター置き場として
サービス業

中段の棚の高さ調節で使うネジ穴が外側に何個も空いて、ダサい。完成時に不要穴があるのが目立つ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする