曜日別特売

プリンタスタンド

プリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライ

木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。
W500×D500でレーザープリンタ対応のスタンドです。
中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm)
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)

付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装幅(mm)500質量(kg)13.65耐荷重(kg)天板:40、棚板:10キャスターありフレーム色ブラック色(天板)薄い木目天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×18アジャスターなし六角レンチ(mm)4内容量1台
注意
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60894445LPS-118LM薄い木目500×500×700360
17,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする