イヤースポンジ

イヤースポンジ - サンワサプライイヤースポンジ - サンワサプライイヤースポンジ - サンワサプライイヤースポンジ - サンワサプライイヤースポンジ - サンワサプライ
(6件のレビュー)

10個セットです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×17対応機種MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60894524MM-HSPA11
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: 10個入りは大変お得です
医療・福祉・介護関連業

ナカバヤシデジオヘッドセット MHM-STB28BK用のイヤーカバーとして購入しました。他では2個づつの販売ですが、こちらでは10個購入できるので、早めに取り換えることも可能で大変重宝します。

2025-12-01
用途: オンラインミーティング
教育・研究機関

エレコム HS-NB05TSVのイヤースポンジの替えで購入。
イヤホン部分の直径が5.5cmでしたが問題なく装着できました。

2025-10-14
用途: Web会議の際に使用
合同会社微細加工研究所

耳当たりが心地よく音漏れが少ないので近隣者の迷惑にならない。

対象商品 : 60894524
2024-08-27
用途: ヘッドホンのメンテナンス
有限会社アスコ通信特機

夏場は汗や汚れでグチャグチャになり不潔になります。
10個入っているので5回分です。暫くは気持ちよく使えます。

対象商品 : 60894524
2023-12-16
用途: パソコン使用時
その他業種

Logicool H800rのスポンジが駄目になったので購入しました
サイズがピッタリで良かったです

対象商品 : 60894524
2022-01-24
用途: ヘッドホン、ヘッドセットのスポンジ交換用
村上慶洋管理事務所不動産業

会社のヘッドホン、ヘッドセットのスポンジ交換用に購入しました。
メーカーで交換用スポンジをサポートされていなく探していました。
4~5年でスポンジは交換が必要になります。
業務用に一袋100個で¥5000円くらいのセットがあれば有難いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする