ピンマイク

ピンマイク - サンワサプライピンマイク - サンワサプライピンマイク - サンワサプライピンマイク - サンワサプライ

サンワサプライ製ワイヤレスピンマイク「MM-SPAMP8WPM」で使用できる交換用ピンマイクです。
襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。
※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。

形式単一指向性エレクレット型感度-47±4dB対応機種MM-SPAMP8WPM周波数特性100Hz~15kHzコネクタミニXLR コネクタ4pin(メス)ケーブル長(mm)約900インピーダンス(Ω)680内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60894567MM-SPAMP8PM
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする