ピンマイク

ピンマイク - サンワサプライピンマイク - サンワサプライピンマイク - サンワサプライピンマイク - サンワサプライピンマイク - サンワサプライピンマイク - サンワサプライピンマイク - サンワサプライピンマイク - サンワサプライ

サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」で使用できるツーピース型ワイヤレスピンマイクです。
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており30波の中から1波を選択して利用できます。
襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。
※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。
単三乾電池×2本で動作します。

コネクタマイク:ミニXLR コネクタ4pin(メス)、送信機:ミニXLR コネクタ4pin(オス)電源電圧(V)別売:DC3V(単三乾電池×2)電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時)形式単一指向性エレクレット型周波数特性マイク:100Hz~15kHz、送信機:806.125MHz~809.750MHzインピーダンス(Ω)680感度-47±4dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:65×85×25仕様【送信機】トーン信号:35kHz、空中線電力:10mW質量(g)86対応機種MM-SPAMP8電波形式F3E(FM)ケーブル長(mm)約900アンテナ形式:ダイポール型発振方式水晶制御PLLシンセサイザー内容量1個
注意
※拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」のワイヤレス受信機2基のうちどちらかと本製品をペアリングしてください。
※拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」はワイヤレス受信機が2基のためMM-SPAMP8同梱のワイヤレスマイク1本と本製品(ワイヤレスピンマイク)の同時利用が可能です。
※スピーカーとワイヤレスピンマイク(本製品)は2m以上離れてご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インピーダンス(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60894576MM-SPAMP8WPM680
33,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする