曜日別特売

タブレットケース

タブレットケース - サンワサプライタブレットケース - サンワサプライタブレットケース - サンワサプライタブレットケース - サンワサプライタブレットケース - サンワサプライタブレットケース - サンワサプライタブレットケース - サンワサプライタブレットケース - サンワサプライ
(1件のレビュー)

360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、Surface Go2を外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。

材質シリコン、ポリカーボネートブラック対応機種Surface Go 2, Surface Go 3特性360度回転、ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ペンホルダー付ベルト長さ(cm)[ショルダー]最長:約138.6、最短:約81.7(フックの先端から)、[バックル付き]約10.7(バックルの先端から)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60894637PDA-SF7BK
6,400
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60894637
2024-01-30
用途: 土木工事
株式会社高揚開発建設業・工事業

サイズがわかりませんので 教えてください。タテmm ヨコmm厚さmmまで装着できますか。ちなみに270mm*175mm*13mmですが 装着可能ですか

MonotaROからの回答

SurfaceGo1~4対応となります。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=PDA-SF7BK

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする