曜日別特売

キーボード

キーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライ

幅400以下のコンパクトサイズでありながら、テンキー付のフルキーボード
キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ
文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。
邪魔な時はキーボードを立てる事も可能
キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ
USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。
よく使う「ENTER」キーを大型化。
ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。

ケーブル長(m)1.5消費電流(mA)100以下動作力55±10gキー数103キー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続方式
インターフェース
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー方式
キー配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60894664SKB-KG2BKN2有線USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス)ブラック3.8±0.319メンブレン日本語
3,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60894673SKB-KG2WN2有線USB、PS/2コンボタイプ-3.8±0.319メンブレン日本語
3,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする