曜日別特売

チェア

チェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライ

背もたれ、座に涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
上下可動肘で最適な高さに調整可能。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
シンクロロッキング機能装備で、三段階での角度固定も可能。
角度調整可能なヘッドレスト付き。
衣服をかけておけるハンガーを背もたれ裏に装備。
軽めの荷物をかけておけるフックを装備。

付属品六角レンチ材質張地・背もたれ部・座部/メッシュブラック寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:470×670キャスターあり肘掛あり肘高さ(mm)640、最大:825総耐荷重(kg)80座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)490×500×500脚幅(mm)670六角レンチ(mm)5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60894725SNC-NET22BK最大:600
32,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする