雷ガード

雷ガード - サンワサプライ雷ガード - サンワサプライ雷ガード - サンワサプライ雷ガード - サンワサプライ

雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。
雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。
※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。
雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。
プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。
一括集中スイッチ付きなので、接続機器をまとめてON/OFFができます。
表示ランプ付きなので一目で使用状況が確認できます。
雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。
その基板を守る為のプロテクターです。
原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。

材質ユリア樹脂質量(g)70スイッチ集中スイッチ適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数2コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70定格容量15A・125V(1500Wまで)機能雷ガード適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。プラグタイプ平行型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。制限電圧(V)775差込口形状2P・ノーマルタイプバリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)1800耐雷サージあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60894813TAP-SP221
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする