曜日別特売

電源タップ

電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ
(2件のレビュー)

持ち運びに便利なプラグ収納型小型4個口雷ガードタップです。
プラグ部は本体に収納することができ、カバンに入れて持ち運ぶ際、カバンの中の物を傷つけないので安心してお使いいただけます。
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。
※ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。
トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。

適合電気用品安全法(PSE)材質ABS樹脂定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×80適合地域日本国内プラグ形状2Pプラグタイプ収納式スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。制限電圧(V)775差込口形状2Pバリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)1800耐雷サージあり内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60894856TAP-SP225
1,000
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: タップの分岐

すっきりしていて使いやすいと思います。
持ち運びもしやすいので、とりあえず何個か持って行って現場で必要になった時に使っています。

対象商品 : 60894856
2023-05-22
用途: コンセントへ接続し、使用時
その他業種

コンセント差込口の根元のプラスチックが、2か月程度で、3mm×3mm×3mm程度、三角形にぽろっと欠けていた。
根元は抜き差し繰り返したわけではないし、何もしていないのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする