曜日別特売

スイッチングハブ

スイッチングハブ - サンワサプライスイッチングハブ - サンワサプライスイッチングハブ - サンワサプライスイッチングハブ - サンワサプライスイッチングハブ - サンワサプライスイッチングハブ - サンワサプライスイッチングハブ - サンワサプライスイッチングハブ - サンワサプライ

1000BASE-Tに対応した、16ポートスイッチングハブです。
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付に対応し、木製デスク等にもしっかり固定することができます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。
※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。

仕様MACアドレステーブル:8K、AUTO MDIX:あり、ループ検知機能あり、壁掛けあり、フローコントロール制御:有り、スイッチファブリック:32Gbpsセット内容電源ケーブル×1、取扱説明書材質筐体:プラスチックブラック規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)適合規格VCCI規格:CLASS B認証取得ケーブル長(m)1.5接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁掛け用ホールサイズ:約20×8×3.9構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポートバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと)ファン静音ファンレスマグネットありフィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)スイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)アクセス方式CSMA/CD内容量1個
注意
※本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。
※特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。
※風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。
※ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
消費電力(W)
最大パケット転送能力(Mpps)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60895023LAN-GIGAP1602BK16ポート9.23(MAX)23.8
23,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする