1000BASE-Tに対応した、24ポートスイッチングハブです。
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付に対応し、木製デスク等にもしっかり固定することができます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。
※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。
仕様MACアドレステーブル:8K、AUTO MDIX:あり、ループ検知機能あり、壁掛けあり、フローコントロール制御:有り、スイッチファブリック:48Gbpsセット内容電源ケーブル×1、取扱説明書材質筐体:プラスチック色ブラック規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)ポート数24ポート消費電力(W)12.97(MAX)適合規格VCCI規格:CLASS B認証取得ケーブル長(m)1.5接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁掛け用ホールサイズ:約20×8×3.9構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポートバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと)ファン静音ファンレスマグネットありフィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)スイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)アクセス方式CSMA/CD最大パケット転送能力(Mpps)35.7内容量1個