オスラム
ハロゲンランプ
電圧(V)
12
口金
GU5.3
定格寿命(時間)
4000
平均演色評価数(Ra)
100
電球の種類
ハロゲン
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
消費電力(W)
定格消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60896843
JR12V35W-KWF/GT
1箱(7個)
46
35
35
3000
ビーム角36°
オープン
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
8日以内出荷
60896859
JR12V50W-KSP/GT
1箱(7個)
46
50
50
3050
ビーム角10°
オープン
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
8日以内出荷
60896868
JR12V50W-KFL/GT
1箱(7個)
46
50
50
3000
ビーム角24°
オープン
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
当日出荷
60896877
JR12V50W-KWF/GT
1箱(7個)
46
50
50
3000
ビーム角36°
オープン
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
4日以内出荷
60896886
JR12V35W-FL/K5GI
1箱(7個)
44
35
35
3000
ビーム角24°
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
60896895
JR12V50W-SP/K5GI
1箱(7個)
46
50
50
3050
ビーム角10°
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
60896904
41866JR12V35W36GU5.3
1箱(6個)
46
35
35
2900
ビーム角36°
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
60896816
JR12V20W-KSP/GT
1箱(7個)
46
20
20
2900
ビーム角10°
オープン
取扱い終了
返品不可
60896825
JR12V20W-KWF/GT
1箱(7個)
46
20
20
3000
ビーム角36°
オープン
取扱い終了
返品不可
60896834
JR12V35W-KFL/GT
1箱(7個)
46
35
35
3000
ビーム角24°
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください