蛍光ランプ

蛍光ランプ - オスラム
(1件のレビュー)
口金2G11定格寿命(時間)20000直径(mm)17.5電球の種類蛍光ランプ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
消費電力(W)
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60897595DULUX L 18W/8401箱(3個)214.51818804000
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
60897604DULUX L 24W/8401箱(3個)3172424804000
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
60897613DULUX L 36W/8401箱(2個)4153636804000
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
60897629DULUX L 36W/9541箱(2個)4113636905400
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60897613
2024-06-17
用途: 代替え交換部品
株式会社中島製作所

設備内の機内灯として使用しており、交換に即入庫でき便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする