曜日別特売

蛍光ランプ

蛍光ランプ - オスラム
口金G13定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)26電球の種類蛍光ランプ
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
定格消費電力(W)
色温度(K)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
消費電力(W)
定格消費電力(W)
色温度(K)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60897665LUMILUX T8 L30W/8401箱(2個)895303040002400
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
60897674LUMILUX T8 L30W/8651箱(2個)895303065002350
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
60897683LUMILUX T8 L58W/8401箱(2個)1500585840004000
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
60897638LUMILUX T8 L18W/8271箱(4個)590181827001350
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
60897647LUMILUX T8 L18W/8401箱(4個)590181840001350
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
60897656LUMILUX T8 L18W/8651箱(4個)590181865001300
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする