曜日別特売

渦流式高圧シリーズ(ガストブロア)IE3仕様

渦流式高圧シリーズ(ガストブロア)IE3仕様 - SDG株式会社渦流式高圧シリーズ(ガストブロア)IE3仕様 - SDG株式会社渦流式高圧シリーズ(ガストブロア)IE3仕様 - SDG株式会社渦流式高圧シリーズ(ガストブロア)IE3仕様 - SDG株式会社渦流式高圧シリーズ(ガストブロア)IE3仕様 - SDG株式会社渦流式高圧シリーズ(ガストブロア)IE3仕様 - SDG株式会社渦流式高圧シリーズ(ガストブロア)IE3仕様 - SDG株式会社
構造(羽根車)渦流RoHS指令(10物質対応)対応3グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60903929U2S-H220200吸込:0.7/2.1、吐出:2.2/3.85.0/6.0吸込:22.5/22.0、吐出:21.0/17.5
オープン
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年2月中旬
60903947U2S-H750200吸込:1.0/2.0、吐出:2.0/5.27.5/9.2吸込:27.5/31.0、吐出:38.5/29.5
オープン
349,800
384,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60903938U2S-H370200吸込:0.7/0.7、吐出:1.0/2.55.2/6.2吸込:31.0/36.5、吐出:42.0/37.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする