曜日別特売

Bluetooth ワイヤレスヘッドホン

Bluetooth ワイヤレスヘッドホン - audio-technicaBluetooth ワイヤレスヘッドホン - audio-technicaBluetooth ワイヤレスヘッドホン - audio-technicaBluetooth ワイヤレスヘッドホン - audio-technicaBluetooth ワイヤレスヘッドホン - audio-technica

高音質ワイヤレスサウンド
いつもの音楽をアップデートする
日常の使いやすさを追求
高音質サウンド
ドライバー
快適な装着性で長時間リスニング
耳の小さな人でも自然にフィット

仕様対応Bluetoothブロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型質量(g)12.5使用温度範囲(℃)5~40電源DC3.7Vリチウムポリマー電池(内蔵式)接続方式Bluetoothマイクロフォン部エレクトレットコンデンサー型ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約7時間再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約2防滴構造IPX2指向性全指向性周波数帯域(Hz)100~10000ドライバーユニット(Φmm)8.8音圧感度(dB/mW)100音圧感度(dB)-42(1V/Pa,at1kHz)変調方式FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBC内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
周波数帯域(GHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60904534ATH-CK150BT BKブラック64-9347-682.4帯(2.402~2.480GHz)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
60904543ATH-CK150BT BLブルー64-9347-692.4帯(2.402~2.480GHz)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
60904559ATH-CK150BT CZクレイジー64-9347-702.4帯(2.402~2.480GHz)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
60904577ATH-CK150BT RDレッド64-9347-722.4帯(2.402~2.480GHz)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
60904586ATH-CK150BT WHホワイト64-9347-732.4GHz帯(2.402~2.480GHz)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
60904568ATH-CK150BT PKピンク64-9347-712.4帯(2.402~2.480GHz)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする