曜日別特売

ソーラー充電器 18W TSK92K

ソーラー充電器 18W TSK92K - 多摩電子ソーラー充電器 18W TSK92K - 多摩電子ソーラー充電器 18W TSK92K - 多摩電子

太陽光さえあれば充電可能、防災・アウトドアに便利なソーラー充電器。
電気のない場所でも太陽光を電力に変換!USB-Aポートからスマートフォンなどに直接充電できる!
持ち運びに便利な折り畳み式!
つり下げて使えるフック穴付き、ケーブルなどを収納できるポケット付き。

寸法(mm)(展開時、最厚部)256×680×20/(折り畳み時、最厚部)256×190×25ブラック質量(g)775出力電圧(V)USB-A端子×2/5/3.6A(最大)交換効率0.23ソーラーパネル種類単結晶シリコン×3動作温度(℃)-10~70発電力(W)18内容量1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60904604TSK92K
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする