住商モンブラン
女子シングル診察衣 長袖
色
白
混率(%)
ポリエステル65、綿35
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸廻(cm)
裾廻り(cm)
袖丈(cm)
袖口囲(cm)
アームホール(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60904674
81-481
SS
90
38
96
113.5
55
29
44.6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60904683
81-481
S
95
39
100
119
55
30
46.7
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60904699
81-481
M
100
40
104
124.5
55
31
48.9
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
60904708
81-481
L
105
41
108
129.5
57
32
51.4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
60904717
81-481
LL
110
42
114
136.5
59
33
54.7
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
60904726
81-481
3L
105
44
124
144.5
59
35
58.3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
60904735
81-481
4L
105
46
134
154
59
37
61.9
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
60904744
81-481
5L
105
48
144
164
59
39
65.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください