曜日別特売

HOOH ホットインナー 485

HOOH ホットインナー 485 - 村上被服HOOH ホットインナー 485 - 村上被服HOOH ホットインナー 485 - 村上被服HOOH ホットインナー 485 - 村上被服HOOH ホットインナー 485 - 村上被服HOOH ホットインナー 485 - 村上被服HOOH ホットインナー 485 - 村上被服HOOH ホットインナー 485 - 村上被服
(2件のレビュー)

低刺激コットンの優しい肌触りと+3℃の吸湿発熱で高い温度上昇を実現

混率(%)綿94、ポリウレタン6機能フリーストレッチ、消臭、UVカット、裏微起毛内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60904927485ブラックS766270
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60904936485ブラックM826476
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60904945485ブラックL886682
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60904954485ブラックLL946888
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60904963485ブラック3L1007094
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60904979485ブラック4L10672102
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
60904988485ブラック6L11876114
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
60905006485杢グレーS766270
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60905015485杢グレーM826476
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60905024485杢グレーL886682
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60905033485杢グレーLL946888
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60905049485杢グレー3L1007094
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60905058485杢グレー4L10672102
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
60905067485杢グレー6L11876114
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
60905076485杢グレー8L13080126
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
60905085485杢ネイビーS766270
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60905094485杢ネイビーM826476
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60905103485杢ネイビーL886682
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60905119485杢ネイビーLL946888
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60905128485杢ネイビー3L1007094
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60905137485杢ネイビー4L10672102
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
60905146485杢ネイビー6L11876114
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
60905155485杢ネイビー8L13080126
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
60904997485ブラック8L13080126
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 斫り工事・毀し工事
有限会社永山工業建設業・工事業

綿97%なので 肌の弱い方 乾燥肌の方には かゆみが少ないです
伸縮性も良く とっても良いと思います。

対象商品 : 60905024
2021-12-06
用途: 普段使い用に
陽心館サービス業

薄くて暖かいです。静電気もおこらず肌触りが良く気に入ってます。耐久性はまだわかりませんが私的に良い物と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする