HOOH オーバーネックホットインナー 488

HOOH オーバーネックホットインナー 488 - 村上被服HOOH オーバーネックホットインナー 488 - 村上被服HOOH オーバーネックホットインナー 488 - 村上被服HOOH オーバーネックホットインナー 488 - 村上被服HOOH オーバーネックホットインナー 488 - 村上被服HOOH オーバーネックホットインナー 488 - 村上被服HOOH オーバーネックホットインナー 488 - 村上被服HOOH オーバーネックホットインナー 488 - 村上被服
(3件のレビュー)

低刺激コットンの優しい肌触りと+3℃の吸湿発熱で高い温度上昇を実現

機能フリーストレッチ、消臭、UVカット、裏微起毛混率(%)綿94、ポリウレタン6内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60905164488ブラックS62767066
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60905173488ブラックM64827669
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60905189488ブラックL66888272
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60905198488ブラックLL68948875
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60905207488ブラック3L701009478
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60905216488ブラック4L7210610284
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
60905225488ブラック6L7611811486
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
60905234488ブラック8L8013012686
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
60905243488杢グレーS62767066
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60905259488杢グレーM64827669
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60905268488杢グレーL66888272
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60905277488杢グレーLL68948875
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60905286488杢グレー3L701009478
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60905295488杢グレー4L7210610284
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
60905304488杢グレー6L7611811486
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
60905313488杢グレー8L8013012686
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
60905329488杢ネイビーS62767066
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60905338488杢ネイビーM64827669
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60905347488杢ネイビーL66888272
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60905356488杢ネイビーLL68948875
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60905365488杢ネイビー3L701009478
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
60905374488杢ネイビー4L7210610284
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
60905383488杢ネイビー6L7611811486
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
60905399488杢ネイビー8L8013012686
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 屋外作業で使用
建設業・工事業

屋外で作業するする時に風が首に当たり寒かったのですが、ハイネックのため風を防げて重宝しています。

対象商品 : 60905173
2021-11-15
用途: 園芸作業時
不動産業

薄手な着心地でもしっかり目の詰まった生地でやんわりと温かいです。背後の首の付け根辺りにある幾何学的なポイントプリントがカッコいいです

対象商品 : 60905259
2022-01-30
用途: 工房内での作業(外出用でも問題ない)
木彫り工房 けやき製造業

首回りも暖かく外作業にも良い。 体に密着するが暖かい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする