曜日別特売

HOOH ヒートベスト 1099

HOOH ヒートベスト 1099 - 村上被服
(1件のレビュー)

快適ウェアのテクノロジーを防寒アイテムに
ヒーター付き、軽量でも高い防寒性を発揮するHOOHのNEWWINTERギア
背中一面にヒーター内臓

仕様3段階の温度切り替えボタン、HOOHロゴ入り胸ファスナーポケット、熱を逃さない袖ぐりゴム、ファスナー付き両脇ポケット、スマホが入る内ポケット、左脇ポケット内にバッテリーポケット、左脇ポケットコード通し種別ベスト混率(%)ポリエステル100機能撥水、防風、保温、軽量内容量1着
注意
※濡れている場合や、濡れている衣類の上から着用しないでください。
※素肌に着用しないでください。
※低温やけどに注意してください。睡眠時には使用しないでください。
※修理や改造をしないでください。
※静電気が発生する恐れがある場所では使用しないでください。
※乳幼児の手の届かない所で保管してください。
※水中で使用しないでください。
※専用バッテリー以外では使用しないでください。
※高所からの落下など、強い衝撃を与えないでください。
※針やピンなどで傷つけないでください。
※異常を感じたらすぐ着用を中止してください。
※HOOHヒートベスト着用時は、HOOHヒートベスト専用のバッテリーを必ずご使用ください。
※他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609058031099ネイビーM1084065
オープン
取扱い終了
609058191099ネイビーL1124267
オープン
取扱い終了
609058281099ネイビーLL1164469
オープン
取扱い終了
609058371099ネイビー3L1224670
オープン
取扱い終了
609058461099ネイビー4L1294871
オープン
取扱い終了
609058551099ネイビー5L1365071
オープン
取扱い終了
609058641099ブラックM1084065
オープン
取扱い終了
609058731099ブラックL1124267
オープン
取扱い終了
609058891099ブラックLL1164469
オープン
取扱い終了
609058981099ブラック3L1224670
オープン
取扱い終了
609059071099ブラック4L1294871
オープン
取扱い終了
609059161099ブラック5L1365071
オープン
取扱い終了
609059251099カモフラシルバーM1084065
オープン
取扱い終了
609059341099カモフラシルバーL1124267
オープン
取扱い終了
609059431099カモフラシルバーLL1164469
オープン
取扱い終了
609059591099カモフラシルバー3L1224670
オープン
取扱い終了
609059681099カモフラシルバー4L1294871
オープン
取扱い終了
609059771099カモフラシルバー5L1365071
オープン
取扱い終了
609059861099カモフラブラックM1084065
オープン
取扱い終了
609059951099カモフラブラックL1124267
オープン
取扱い終了
609060041099カモフラブラックLL1164469
オープン
取扱い終了
609060131099カモフラブラック3L1224670
オープン
取扱い終了
609060291099カモフラブラック4L1294871
オープン
取扱い終了
609060381099カモフラブラック5L1365071
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60905968
2021-10-30
用途: 防寒
農・林・水産業

専用バッテリーが必須というのに気づかず購入。それは見落とした私が悪いとして、専用バッテリーを買おうとしたら取説は無く、これの商品ページにも載っておらずバッテリーの商品名がどこにも書いてなくて不親切。調べて買おうとしたらモノタロウでは取り扱い終了でなんか騙された気分でした。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする