つくし工房
コーンサイン
仕様
全面反射
質量(kg)
4
文字内容
注意 落雪あり
取付方式
カラーコーン取付
寸法(縦×横)(mm)
500×300
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60908969
CW12
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください