AUTONICS(オートニクス)
48×96端子台保護カバー
TCN4Hの端子台保護カバーです。
用途
端子台保護カバーに。
トラスコ品番
207-9930
長さ(mm)
13
幅(mm)
47.2
材質/仕上
プラスチック
高さ(mm)
91.5
質量(g)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60908987
RHA-COVER
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください