AUTONICS(オートニクス)
8pinソケット
8pin専用ソケットです。
用途
コネクタに。
トラスコ品番
208-1026
長さ(mm)
23.5
幅(mm)
74
材質/仕上
プラスチック
高さ(mm)
50
質量(g)
62
各種認証
cURus
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60909005
PS-08N
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください