AUTONICS(オートニクス)
L型ブラケット
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途
取付アクセサリーに。
トラスコ品番
207-9726
長さ(mm)
41
幅(mm)
36.6
材質/仕上
鉄
高さ(mm)
35
質量(g)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60909109
BK-BWPK-L
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください