AUTONICS(オートニクス)
RS232C/RS485コンバータ
RS232CからRS485に信号変換し、サージ保護回路内蔵しています。
用途
通信コンバータRS232C/RS485コンバータ用。
トラスコ品番
207-9961
長さ(mm)
81.7
幅(mm)
39
材質/仕上
プラスチック
高さ(mm)
23.5
質量(g)
46
各種認証
CE
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60909127
SCM-38I
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください