AUTONICS(オートニクス)
USB/RS485コンバータ
USBからRS485に信号変換し最大1.2mまで転送可能です。
用途
様々なOS支援:Windows98、98SE、ME、2000、XP、Vista、7などに。
トラスコ品番
207-9960
長さ(mm)
75.5
幅(mm)
39
材質/仕上
プラスチック
高さ(mm)
23.5
質量(g)
34.5
各種認証
CE
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60909136
SCM-US48I
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください