AUTONICS(オートニクス)
Wi/Fi/RS485・USB無線通信コンバータ
Wi-Fi⇔RS485・USBに信号変換します。最大100mまで無線通信可能です。
用途
DINレール、パネル設置に。
トラスコ品番
207-9959
長さ(mm)
108.5
幅(mm)
45
材質/仕上
プラスチック
高さ(mm)
93.4
質量(g)
57
各種認証
CE
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60909154
SCM-WF48
¥
34,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください