曜日別特売

Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ

Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ - AUTONICS(オートニクス)Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ - AUTONICS(オートニクス)Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ - AUTONICS(オートニクス)Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ - AUTONICS(オートニクス)Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ - AUTONICS(オートニクス)Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ - AUTONICS(オートニクス)Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ - AUTONICS(オートニクス)Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ - AUTONICS(オートニクス)

外形50Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダで角度、位置、回転数、速度、距離測定などに適切です。

用途ミーリングマシン制御、エレベータードア開閉位置制御に。材質アルミニウム長さ(mm)78.3材質/仕上アルミニウム質量(g)約363(約275)外径(Φmm)50周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000シャフト形保護等級IP50(IEC規格)使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH取得規格CE、UKCA、EAC各種認証CE内容量1個
全20種類を絞り込む
分解能
電源電圧(V)
出力相
20種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
分解能
電源電圧(V)
制御出力
出力相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60909513E50S8-100-3-T-24208-0906100P/R12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)トーテムポールA、B、Z
14,880
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909529E50S8-100-3-T-5208-0907100P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)トーテムポールA、B、Z
14,880
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909538E50S8-100-3-N-24208-0908100P/R12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)NPNA、B、Z
14,880
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
60909547E50S8-100-3-N-5208-0909100P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)NPNA、B、Z
14,880
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60909556E50S8-100-6-L-5208-0910100P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)ラインドライバA、A(反転)、B、B(反転)、Z、Z(反転)
18,120
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909565E50S8-500-3-N-24208-0913500P/R12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)NPNA、B、Z
14,880
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
60909574E50S8-500-3-N-5208-0914500P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)NPNA、B、Z
14,880
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909583E50S8-500-6-L-5208-0915500P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)ラインドライバA、A(反転)、B、B(反転)、Z、Z(反転)
18,120
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909599E50S8-1000-3-N-24208-09181000P/R12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)NPNA、B、Z
18,120
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909608E50S8-1000-3-N-5208-09191000P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)NPNA、B、Z
18,120
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909617E50S8-1000-6-L-5208-09201000P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)ラインドライバA、A(反転)、B、B(反転)、Z、Z(反転)
21,040
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909626E50S8-3600-3-T-24208-09213600P/R12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)トーテムポールA、B、Z
18,120
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909635E50S8-3600-3-T-5208-09223600P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)トーテムポールA、B、Z
18,120
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909644E50S8-3600-3-N-5208-09243600P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)NPNA、B、Z
18,120
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909653E50S8-3600-6-L-5208-09253600P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)ラインドライバA、A(反転)、B、B(反転)、Z、Z(反転)
21,040
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909669E50S8-5000-3-T-24208-09265000P/R12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)トーテムポールA、B、Z
24,620
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909678E50S8-5000-3-T-5208-09275000P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)トーテムポールA、B、Z
24,620
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909687E50S8-5000-3-N-24208-09285000P/R12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)NPNA、B、Z
24,620
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909696E50S8-5000-3-N-5208-09295000P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)NPNA、B、Z
24,620
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909705E50S8-5000-6-L-5208-09305000P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)ラインドライバA、A(反転)、B、B(反転)、Z、Z(反転)
27,720
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする