Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ

Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ - AUTONICS(オートニクス)Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ - AUTONICS(オートニクス)Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ - AUTONICS(オートニクス)Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ - AUTONICS(オートニクス)Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ - AUTONICS(オートニクス)Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ - AUTONICS(オートニクス)Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ - AUTONICS(オートニクス)Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ - AUTONICS(オートニクス)

外形60Φd中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダで、軸内径Φ20mm 側面配線引き出しタイプです。

用途NC工作機械テーブル位置制御などに。材質アルミニウム長さ(mm)41.5材質/仕上アルミニウム質量(g)約397(約330)外径(Φmm)60周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])6000保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)20起動トルク150gf.cm以下(0.0147N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH各種認証CE内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
分解能
電源電圧(V)
制御出力
取得規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60909714E60H20-100-3-T-24208-0966100P/R12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)トーテムポールCE、EAC
29,160
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909723E60H20-100-3-T-5208-0967100P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)トーテムポールCE、EAC
29,160
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909739E60H20-100-3-N-24208-0968100P/R12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)NPNCE、EAC
29,160
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60909748E60H20-100-3-N-5208-0969100P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)NPNCE、EAC
29,160
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909757E60H20-100-6-L-5208-0972100P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)ラインドライバEAC
29,160
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909766E60H20-1024-3-T-24208-09731024P/R12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)トーテムポールCE、EAC
35,060
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909775E60H20-1024-3-T-5208-09741024P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)トーテムポールCE、EAC
35,060
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909784E60H20-1024-3-N-24208-09751024P/R12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)NPNCE、EAC
35,060
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909793E60H20-1024-3-N-5208-09761024P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)NPNCE、EAC
35,060
34,980
38,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
60909809E60H20-1024-3-V-24208-09771024P/R12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)電圧CE、EAC
35,060
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909818E60H20-1024-3-V-5208-09781024P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)電圧CE、EAC
35,060
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
60909827E60H20-1024-6-L-5208-09791024P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)ラインドライバEAC
35,060
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909836E60H20-5000-3-T-24208-09805000P/R12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)トーテムポールCE、EAC
36,680
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909845E60H20-5000-3-N-24208-09825000P/R12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)NPNCE、EAC
36,680
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909854E60H20-5000-3-N-5208-09835000P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)NPNCE、EAC
36,680
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909863E60H20-5000-3-V-24208-09845000P/R12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)電圧CE、EAC
36,680
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909879E60H20-5000-3-V-5208-09855000P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)電圧CE、EAC
36,680
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909888E60H20-5000-6-L-5208-09865000P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)ラインドライバEAC
36,680
35,980
39,578(税込)
当日出荷
60909897E60H20-8192-3-T-24208-09878192P/R12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)トーテムポールCE、EAC
38,180
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909906E60H20-8192-3-N-24208-09898192P/R12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)NPNCE、EAC
38,180
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
60909915E60H20-8192-3-N-5208-09908192P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)NPNCE、EAC
38,180
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909924E60H20-8192-6-L-5208-09938192P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)ラインドライバEAC
38,180
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909933E60H20-100-3-V-24208-0970100P/R12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)電圧CE、EAC
29,160
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909949E60H20-100-3-V-5208-0971100P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)電圧CE、EAC
29,160
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909958E60H20-5000-3-T-5208-09815000P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)トーテムポールCE、EAC
36,680
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909967E60H20-8192-3-T-5208-09888192P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)トーテムポールCE、EAC
38,180
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909976E60H20-8192-3-V-24208-09918192P/R12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)電圧CE、EAC
38,180
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
60909985E60H20-8192-3-V-5208-09928192P/R5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)電圧CE、EAC
38,180
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする