AUTONICS(オートニクス)
アナログダイアル型温度調節器
ON/OFF制御、PID制御をスイッチ選択できます。温度制御はもちろん出力OFF機能までダイアル設定可能です。
用途
ビニール袋裁断機器に。
質量(g)
69
材質/仕上
プラスチック
幅(mm)
48
高さ(mm)
48
各種認証
CE cURus
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60909994
TAS-B4RK4C
80.7
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
60910003
TAS-B4RJ4C
81.7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910019
TAS-B4RP4C
82.7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください