曜日別特売

アルミケースエリアセンサ

アルミケースエリアセンサ - AUTONICS(オートニクス)アルミケースエリアセンサ - AUTONICS(オートニクス)アルミケースエリアセンサ - AUTONICS(オートニクス)アルミケースエリアセンサ - AUTONICS(オートニクス)アルミケースエリアセンサ - AUTONICS(オートニクス)アルミケースエリアセンサ - AUTONICS(オートニクス)アルミケースエリアセンサ - AUTONICS(オートニクス)アルミケースエリアセンサ - AUTONICS(オートニクス)

7mの長距離検出を実現してます。不検知領域を最小化し、検出安定性アップします。

用途お菓子移送ライン検出に。材質ケース: アルミニウム、 前面カバー・検出面: アクリル長さ(mm)22.6幅(mm)28.6材質/仕上アルミニウム検出方式透過型電源電圧(V)12-24VDC ±10%(リップルP-P: 10%以下)保護等級IP65機能自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵光源赤外LED(850nm変調式)制御出力NPN応答時間10ms以下使用周囲温度(℃)-10~55℃、保存時:-20~60℃使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH検出距離(m)7使用周囲照度(Lx)周辺光: 10000lx以下(受光面照度)動作モードライトオン取得規格CE、UKCA、EAC出力形式NPNオープンコレクタ出力IP等級IP65内容量1個
全13種類を絞り込む
高さ(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
ピッチ(mm)
最小検出物体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60910028BW20-08208-0994180BW20-48: 約2.1k(約1.4k)光軸:20Φ30mm以上の不透明体
41,240
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910037BW20-12208-0995260BW20-48: 約2.1k(約1.4k)光軸:20Φ30mm以上の不透明体
56,740
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60910046BW20-16208-0996340BW20-48: 約2.1k(約1.4k)光軸:20Φ30mm以上の不透明体
72,220
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910055BW20-24208-0997500BW20-48: 約2.1k(約1.4k)光軸:20Φ30mm以上の不透明体
103,220
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910064BW20-28208-0998580BW20-48: 約2.1k(約1.4k)光軸:20Φ30mm以上の不透明体
118,720
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910073BW20-32208-0999660BW20-48: 約2.1k(約1.4k)光軸:20Φ30mm以上の不透明体
134,200
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910089BW40-04208-1000180BW40-24: 約2.1k(約1.4k)光軸:40Φ50mm以上の不透明体
35,980
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910098BW40-06208-1001260BW40-24: 約2.1k(約1.4k)光軸:40Φ50mm以上の不透明体
46,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910107BW40-08208-1002340BW40-24: 約2.1k(約1.4k)光軸:40Φ50mm以上の不透明体
61,980
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910116BW40-10208-1003420BW40-24: 約2.1k(約1.4k)光軸:40Φ50mm以上の不透明体
77,480
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
60910125BW40-14208-1004580BW40-24: 約2.1k(約1.4k)光軸:40Φ50mm以上の不透明体
97,960
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910134BW40-16208-1005660BW40-24: 約2.1k(約1.4k)光軸:40Φ50mm以上の不透明体
108,500
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910143BW40-24208-1006980BW40-24: 約2.1k(約1.4k)光軸:40Φ50mm以上の不透明体
154,980
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする