曜日別特売

オールメタルコネクタ型近接センサ

オールメタルコネクタ型近接センサ - AUTONICS(オートニクス)オールメタルコネクタ型近接センサ - AUTONICS(オートニクス)オールメタルコネクタ型近接センサ - AUTONICS(オートニクス)

ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。

用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。検出方式高周波発型材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護各種認証CE内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
検出距離(m)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60910159PRFWT12-2DO-IV830.002461212
12,480
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
60910168PRFWT18-5DO-IV970.005501818
13,560
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
60910177PRFWT30-10DO-IV1700.01543030
15,360
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする