AUTONICS(オートニクス)
オールメタル近接センサ
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途
三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。
検出方式
高周波発型
材質/仕上
ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA
出力形式
ノーマルオープン
IP等級
IP67保護
各種認証
CE
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
検出距離(m)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60910186
PRFT12-2DO-V
83
0.002
46
12
12
¥
11,520
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60910195
PRFT18-5DO-V
97
0.005
50
18
18
¥
12,720
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60910204
PRFT30-10DO-V
170
0.01
54
30
30
¥
14,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください