カウンタ/タイマ

カウンタ/タイマ - AUTONICS(オートニクス)カウンタ/タイマ - AUTONICS(オートニクス)カウンタ/タイマ - AUTONICS(オートニクス)カウンタ/タイマ - AUTONICS(オートニクス)カウンタ/タイマ - AUTONICS(オートニクス)カウンタ/タイマ - AUTONICS(オートニクス)カウンタ/タイマ - AUTONICS(オートニクス)カウンタ/タイマ - AUTONICS(オートニクス)

One-shot出力時間を10ms単位で0.01秒~99.99秒まで設定可能です。タイマ停電保証選択可能です。タイマ:多様な出力モード(13種)です。タイマ停電保証選択可能です。幅広い時間設定範囲(6桁モデル:0.001秒~99999.9時間/4桁モデル:0.001秒~9999時間)です。

用途ゴム圧縮成形工程用。材質/仕上プラスチックタイマ機能多様な出力モード(13種)、幅広い時間設定範囲 6桁モデル:0.001秒~99999.9時間/4桁モデル:0.001秒~9999時間カウンタプリスケール値設定範囲、6桁モデル:0.00001~99999.9/4桁モデル:0.001~999.9、多様な入/出力モード(入力:9種 出力:11種)各種認証CE cURus内容量1個
全22種類を絞り込む
トラスコ品番
22種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60910405CT4S-1P4207-99321004545159
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
60910414CT4S-2P2207-99341004545159
オープン
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910423CT4S-2P4207-99351004545159
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60910439CT6S-I2207-99361004545159
オープン
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910448CT6S-I4207-99371004545159
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
60910457CT6S-1P2207-99381004545159
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
60910466CT6S-1P4207-99391004545159
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
60910475CT6S-2P2207-99401004545159
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910493CT6Y-I2207-9943837236140
オープン
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910509CT6Y-I4207-9944837236140
オープン
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910518CT6Y-1P2207-9945837236140
オープン
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910527CT6Y-1P4207-9946837236140
オープン
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910536CT6Y-2P2207-9947837236140
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910545CT6Y-2P4207-9948837236140
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910554CT6M-I2207-9949957272252
オープン
9,498
10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910563CT6M-I4207-9951957272252
オープン
9,498
10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910579CT6M-1P2207-9952957272252
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910588CT6M-1P4207-9953957272252
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60910597CT6M-2P2207-9954957272252
オープン
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910606CT6M-2P4207-9955957272252
オープン
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910396CT4S-1P2207-99311004545159
オープン
取扱い終了
代替品有
60910484CT6S-2P4207-99421004545159
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60910396CT4S-1P265662267CT4S-1P2画像準備中プリセットデジタルウンタ/タイマ兼用CTシリーズAUTONICS(オートニクス)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
60910484CT6S-2P465662529CT6S-2P4CT6S-2P4 プリセットデジタルウンタ/タイマ兼用CTシリーズ AUTONICS(オートニクス) 65662529プリセットデジタルウンタ/タイマ兼用CTシリーズAUTONICS(オートニクス)1個
13,900
税込15,290
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする