AUTONICS(オートニクス)
デジタルスイッチ設定型温調器
(1件のレビュー)
Relay出力、SSR駆動出力、電流出力、多様な制御出力です。
用途
包装機などに。
質量(g)
95
材質/仕上
プラスチック
長さ(mm)
90.1
幅(mm)
48
高さ(mm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60910615
T3S-B4RK4C-N
207-9814
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60910624
T3S-B4RJ4C-N
207-9815
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910633
T3S-B4RP4C-N
207-9816
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910649
T3S-B4SK4C-N
207-9817
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910658
T3S-B4SJ4C-N
207-9818
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910667
T3S-B4SP4C-N
207-9819
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください